• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime fraisée, plate 300 mm

Réf.: 519130 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse fin
Pas interdentaire env. 1,5 mm
Forme A
Section 31×7 mm
Longueur sans queue 300 mm
Norme DIN 7264
Pour matériau Inox, matériaux durs, résines synthétiques, tôles. Appropriée pour casser les arêtes, polir et pour le finissage.
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519130 300
EAN / GTIN 2050001696250

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Les limes fraisées se distinguent par l’affûtage particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l’espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. Pas d’usure.
Plate, fraisée sur trois côtés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier