• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime à clé, taille 2 Longueur 100 mm, Type: 5

Réf.: 518700 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme triangulaire
Section 5 mm
Norme DIN 7283
Type de produit Limes à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518700 5
EAN / GTIN 4009215094459
Réf. fabricant 11371000

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes à clé sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont estampées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Les limes à clé garantissent des surfaces lisses.

Remarque(s):

Manches de lime, voir 519600, 519400, 519510 et 519550.