• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

QM Appareil de mesure de la hauteur sans coussin d'air, pouces / métrique, 0-24 ", 0,00005 " / 0,0001 " / 0,0002 "

Réf.: 518-243
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518-243
EAN / GTIN 4946368760599
Réf. fabricant 518-243
Article hors catalogue L40950 289
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet appareil numérique de mesure de hauteur ABSOLU de haute précision vous offre les avantages suivants: Échelle linéaire ABSOLUE de haute précision pour la détection de position Modèles avec et sans paliers à air Exécution automatique de programmes pièce précédemment ″ appris ″ Tâches de mesure fréquemment utilisées telles que diamètre intérieur / extérieur et pitch peut être appelé immédiatement avec une seule touche. Évaluation GO / ± NG de durée de vie de la batterie exceptionnellement longue après le réglage de la tolérance supérieure et inférieure. Écran fermement monté sur le boîtier pour une utilisation pratique.

Caractéristique(s):

Portée : 0-24″/0-600 mm
Précision : ±(2,4+2,1L/600) µm L = longueur de mesure (mm)
Alimentation électrique : Pile alcaline taille AA LR6 (4pcs.), pile rechargeable taille AA Ni-MH (4pcs.), adaptateur secteur (optionnel)
Affichage : LCD monochrome TN
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré : Y compris 4 piles, bloc de réglage, sonde de décalage à bille.