• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tampon fileté double MF-EL 10x1 - 7H

Réf.: 517138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: MF
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
Norme DIN 2280
Qualité 7
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 7h
Type de filetage MF
Pas de filetage 1 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 517138
EAN / GTIN 4046122177349
Réf. fabricant 517138
Article hors catalogue L40130 4775

Description

Description:

Tampon fileté double / LD MF-EL 10x1 tolérance 7. H à DIN EN 60423. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm