PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 517.10

Réf.: 517.10
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
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 517.10
    EAN / GTIN 3148511821107
    Réf. fabricant 517.10
    Article hors catalogue L60130 1785

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Pour la préhension et le serrage de pièces difficiles d'accès
    • Réglage de la largeur de serrage par vis
    • Chromé

    Caractéristique(s):

    • A max. [mm]: 70
    • C [mm]: 80
    • H [mm]: 60
    • L [mm]: 235
    • [g]: 430