Jeu de cales étalons, métrique, certificat d'essai, ISO, 2 cales étalons, classe 0, céramique, 2 mm

Réf.: 516-830-10
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 516-830-10
    EAN / GTIN 4946368224480
    Réf. fabricant 516-830-10
    Article hors catalogue L40010 9959

    Description

    Description:

    Ce jeu se compose de deux cales étalons et offre les avantages suivants : Résistant à l'usure, même en cas d'utilisation fréquente de cales étalons individuelles Résistant à la corrosion Aucune bavure due à une mauvaise utilisation accidentelle Résistant à l'abrasion Dimensionnellement stable

    Caractéristique(s):

    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Livré dans une boîte en bois