• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de cales étalons, métrique, certificat d'essai, ISO, 2 cales étalons, classe 1, carbure, 1 mm

Réf.: 516-806-10
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 516-806-10
EAN / GTIN 4946368224084
Réf. fabricant 516-806-10
Article hors catalogue L40010 8323

Description

Description:

Ce jeu se compose de deux cales étalons et offre les avantages suivants : Résistant à l'usure, même en cas d'utilisation fréquente de cales étalons individuelles Résistant à la corrosion Aucune bavure due à une mauvaise utilisation accidentelle Résistant à l'abrasion Dimensionnellement stable

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte en bois