Jeu de cales de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, 12 cales de jauge, classe K, cales de jauge Zero Cera

Réf.: 516-771-60
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 516-771-60
    EAN / GTIN 4946368598598
    Réf. fabricant 516-771-60
    Article hors catalogue L40010 6732

    Description

    Description:

    Ces blocs de jauge en céramique à très faible coefficient de dilatation de température vous offrent les avantages suivants: Coefficient de dilatation de température: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasiment pas de vieillissement du matériau céramique Poids extrêmement faible Sans corrosion Non magnétique

    Caractéristique(s):

    Précision : DIN EN ISO 3650, classe K
    Remarques : Jeu de cales d'extrémité en céramique 12 cales d'extrémité par jeu, 30 mm (1 cale d'extrémité) 50 mm (1 cale d'extrémité) 100 - 1.000 mm (100 mm de gradation / 10 cales d'extrémité)
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Avec boîtier en aluminium