• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Step Master Ceramic, Step: 10, 5, 2, 1µm

Réf.: 516-498
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
Référence article 516-498
EAN / GTIN 4946368554600
Réf. fabricant 516-498
Article hors catalogue L40010 9057

Description

Description:

La jauge de pas convient pour l'étalonnage des axes Z (direction verticale) dans les systèmes de mesure optique. Chaque pas voisin est étalonné avec un interféromètre avec une tolérance de précision de ± 0,20 μm à une résolution de 0,01 μm. Des versions en acier et en céramique sont disponibles.

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine