Description:
Dispositif de réglage du micromètre intérieur Pour le contrôle, l'étalonnage et le réglage des micromètres intérieurs, uniquement série 133! Un bloc de jauge est installé en permanence dans le boîtier, ce qui permet le réglage des micromètres internes par pas de 25 mm. Un ensemble d'accessoires avec deux blocs de jauge de 10 mm et des pièces de serrage est inclus. Ils permettent l'étalonnage d'un micromètre intérieur dans n'importe quelle position souhaitée. L'appareil est également utilisé pour régler le point zéro des micromètres internes avant la mesure.
Caractéristique(s):
Plage de mesure : 25 - 300
Mesure : 430
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine, pinces de support, 2x 10 mm de cote finale