• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grinding tool for saw sharpening 200x13x32 mm 89A60M5AV217

Réf.: 51494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51494
EAN / GTIN 9003170514941
Réf. fabricant 51494
Article hors catalogue L50140 998

Description

Description:

Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines et divers pas de dentures. Ces outils conviennent pour une rectification à sec et sous arrosage de scies en acier rapide, acier au chrome-vanadium et à denture Stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils de bord, dans les formes 1, 1F, 1C, avec des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 89A 60 M5A V217
  • Dimension (D x T x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Grande tenue de profil
  • Pour rectification sous arrosage
  • Adaptés aux exigences d'état de surface

Utilisation:

  • Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées