• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique TORSIOMAX No. 775 0,2-3 in-lb 6kant 1/4″

Réf.: 51460003
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51460003
EAN / GTIN 4018754142255
Réf. fabricant 51460003
Article hors catalogue L60010 2685

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Pour le serrage des vis à couple contrôlé dans la plage CN·m et·lb
  • Pour les costumes simples et de série
  • Serrage à gauche et à droite
  • Avec clé Allen 1/4″ (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Réglable en continu via une échelle micrométrique (échelle rotative)
  • Le déverrouillage de l'embrayage empêche le dépassement des valeurs de consigne
  • La forme et la surface de la poignée permettent une transmission sûre du couple
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
Déviation de l'affichage ± 6 %

Caractéristique(s):

  • Gr.: a/3 1)
  • Hexagone interne [pouce]: 1/4 ″
  • Longueur mm (L): 105 mm
  • Plage de mesure cN-m: 0,2-3 cN·m
  • Plage de mesure in-lb: 0,2-3 in·lb
  • Graduation de l'échelle [E1]: 0,02 in·lb
  • Poids: 55 g

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier