Lime ronde 100 mm

Réf.: 514100 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: F
  • Forme: rond
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille 1
    Type de taille Bâtarde
    Forme F
    Forme rond
    Surfaces de limage taillée sur tous les côtés
    Diamètre 4 mm
    Longueur sans queue 100 mm
    Avec manche de lime non
    Norme DIN 7261
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 514100 100
    EAN / GTIN 4009215017793
    Réf. fabricant 31621010

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     

    Description

    Exécution:

    Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
    Avec taille de face, semi-tronquées à l’avant.

    Utilisation:

    Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

    Norme:

    DIN 7261 forme F

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange