RM-SEI-1B-06 IC507 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: 5140200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5140200
EAN / GTIN 7291075219760
Réf. fabricant 5140200
Article hors catalogue L24220 8

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 1.0, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 2.8 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 1.0
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 2.8 mm