• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pile LR6 (AA), 1,5V, 4 pièces, 0-1000 mm

Réf.: 514-108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 514-108
EAN / GTIN 4946368096292
Réf. fabricant 514-108
Article hors catalogue L40010 1575

Description

Description:

Le mesureur de hauteur mécanique vous offre les avantages suivants : Lecture précise et rapide grâce à l'échelle chromée satinée et à l'échelle vernier. Règle endurcie et fondamentale. Traceur à manivelle et à pointe de carbure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1000
Précision : ±0,07 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,07 mm
Réglage fin : 6 mm
Réglage de l'échelle : 15 mm
Mesure : 460
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. aiguille de traçage, support d'aiguille de traçage et couvercle

Produits adaptés

Accessoires