• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de mesure et de déchirement de la hauteur Nonius, 0-12 ″

Réf.: 514-103
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
Métrologie analog
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 514-103
EAN / GTIN 4946368096230
Réf. fabricant 514-103
Article hors catalogue L40010 6273

Description

Description:

L'appareil de mesure mécanique de la hauteur vous offre les avantages suivants: Lecture précise et rapide grâce à l'échelle chromée satinée et à l'échelle vernier. Écaille durcie et rectifiée. Traceur à manivelle et à pointe en carbure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 12
Plage de mesure : 0 - 12″
Valeur de la graduation : 0,001″/0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″/±0,04 mm
Réglage fin : 4 mm/0,16″.
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,04 mm/0,002″
Réglage de l'échelle : 0,6″
Mesure : 410
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. aiguille de traçage, support d'aiguille de traçage et couvercle