MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO 514 , 50 par boîte

Réf.: 514.15
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 514.15
EAN / GTIN 4002632801570
Réf. fabricant 514.15
Article hors catalogue L60170 805

Description

Description:

Intérieur en métal, extérieur en plastique, avant rond.
Le TRIMMEX SIMPLASTO est enfermé dans un plastique antidérapant. Il est préférable de l'utiliser pour la découpe fine et précise dans le papier et le carton. Ou vous pouvez l'utiliser pour ébavurer une grande variété de pièces en plastique. Avec le capuchon en plastique fourni, vous pouvez protéger en toute sécurité le lame arrondi.
  • Matériau de base :
    Poignée en aluminium avec revêtement Softgrip
  • Particulièrement robuste
    et non sans raison: L'intérieur du poignée est en aluminium, tandis que le lame lui-même est fixé avec deux vis métalliques. Vous pouvez donc compter sur la stabilité.
  • Particulièrement antidérapant
    parce que le noyau en aluminium est entouré de plastique, cela augmente la résistance au glissement de votre outil de coupe. Vous avez donc le TRIMMEX SIMPLASTO fermement dans le poignée même avec des mains en sueur.
  • Œillet pratique
    avec le TRIMMEX SIMPLASTO, vous n'avez pas à vous passer d'œillet. Ici, vous pouvez simplement tirer un ruban à travers et accrocher le outil de coupe partout où vous en avez besoin.
  • Principaux matériaux de coupe :
    feuille
    stratifiée feuille stratifiée feuille stratifiée
    balsa bois
    fraise en plastique

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Principaux matériaux de coupe: Film caché, Film laminé, Balsa, Bavure de plastique, Toile, Feutre, Bavure de caoutchouc, Bavure de métal
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Poignée d'aluminium avec revêtement soft-grip
  • Poignée souple: oui
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 629.50
  • Lame en option: 34.50, 834.65, 8629.65
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame graphique
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires