PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 513A.7

Réf.: 513A.7
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
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513A.7
    EAN / GTIN 3148511817315
    Réf. fabricant 513A.7
    Article hors catalogue L60130 4268

    Description

    Description:

    • Épaisseurs de produit: Mâchoires fines
    • Réglage de la portée par vis
    • chromé

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 35
    • B [mm]: 27
    • C [mm]: 9,0
    • H [mm]: 59
    • L x H [mm]: 190 x 59
    • L [mm]: 190
    • [g]: 380