• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support mural

Réf.: 51332
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 51332
EAN / GTIN 4017976513324
Réf. fabricant 51332
Article hors catalogue L90080 812

Description

Exécution:

monté

Description:

Support mural pour 3 bouteilles avec une diamètre de 320 mm. Construction en tôle profilée, zinguée. Avec chaîne de maintien et trous pour fixation murale.

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 1170
Profondeur totale (mm): 120
Hauteur totale (mm): 45
Quantité bouteille (pièce): 3
Diamètre de la bouteille (mm): 320