• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable escalier porte-bouteilles

Réf.: 51325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51325
EAN / GTIN 4017976251325
Réf. fabricant 51325
Article hors catalogue L90080 931

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Construit sur la base du diable escalier TK1325 avec 4 niveaux de perforations servant à visser les 4 supports de bouteilles avec chaînes. Convient pour le transport de bouteilles de gaz de 20, 40 et 50 litres et le transport de bouteille propane de 11 et 33 kg. Roues en étoile composées de 3 roulettes à bandage TPE Ø 160 x 40 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Largeur totale (mm): 590
Hauteur totale (mm): 1300
Quantité bouteille (pièce): 1
Contenu (litres): 20-50
Contenu (kg): 11,33
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40