Indicateur à levier, petit modèle 0,8 mm, 0,01 mm, D=8 mm tige

Réf.: 513-517-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-517-10E
EAN / GTIN 4946368850559
Réf. fabricant 513-517-10E
Article hors catalogue L40010 14163

Description

Description:

Les appareils de mesure à levier de palpage de petite taille,vous offrent les avantages suivants : Commutateur de direction de mesure pour changer facilement de direction de mesure. Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses assurent une mesure fluide et précise.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0.8
Valeur de graduation de l'échelle : 0,01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm