Indicateur à levier, petit modèle 1 mm, 0,01 mm, D=4/8 mm tige, avec support

Réf.: 513-515-10T
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-515-10T
EAN / GTIN 4946368850535
Réf. fabricant 513-515-10T

Description

Description:

Les appareils de mesure à levier de palpage de petite taille,vous offrent les avantages suivants : Commutateur de direction de mesure pour changer facilement de direction de mesure. Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses assurent une mesure fluide et précise.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1
Valeur de graduation de l'échelle : 0,01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris tige de serrage ⌀ 8 mm et boîte