• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Indicateur à levier, version parallèle, 0,8 mm, 0,01 mm, tige 4/8 mm

Réf.: 513-484-10A
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-484-10A
EAN / GTIN 4946368675879
Réf. fabricant 513-484-10A
Article hors catalogue L40010 14039

Description

Description:

Cet instrument de mesure à levier offre les avantages suivants : Une longévité, une sensibilité au toucher et une visibilité considérablement accrues. Le verre de montre plat et anti-éblouissant permet une lecture facile des résultats de mesure. L'emplacement amélioré du joint torique permet de tourner facilement le verre de montre tout en protégeant l'échelle contre la pénétration de poussière et d'huile. Le verre de montre à revêtements multiples empêche les rayures, les salissures et la lumière éblouissante.

Caractéristique(s):

Mesure : 240