Levier d'épaisseur, modèle parallèle, 0,03 ″, 0,0005 ″, arbre 4 / 9,52 mm

Réf.: 513-482-10A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-482-10A
EAN / GTIN 4946368676487
Réf. fabricant 513-482-10A

Description

Description:

Longévité, sensibilité et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Précision : ±0,0005″.
Valeur de graduation : 0.01
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Dans une boîte avec ⌀ 3/8″ et 0,157″ tige de serrage, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ palpeur

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier