Fühlhebel, horizontal, Rubintastspitze, 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm Schaft

Réf.: 513-475-10E
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
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513-475-10E
    EAN / GTIN 4946368676159
    Réf. fabricant 513-475-10E
    Article hors catalogue L40010 11813

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un levier palpeur qui vous offre les avantages suivants. Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture aisée des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique, permet une rotation facile du verre de la montre et protège le cadran en même temps contre le pénétration de poussière et d'huile Verre de montre multicouche

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0,2
    Valeur de graduation : 0.002
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm