Levier d'épaisseur, modèle vertical, 0,2 mm, 0,002 mm, arbre 8 mm

Réf.: 513-455-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-455-10E
EAN / GTIN 4946368676203
Réf. fabricant 513-455-10E
Article hors catalogue L40010 11612

Description

Description:

Cette jauge à levier vous offre les avantages suivants: Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique permet au verre de la montre d'être facilement tourné et en même temps protège la balance contre la pénétration de la poussière et de l'huile Verre de montre multicouche Revêtement dur, antiadhésif et anti-éblouissant sur le verre de la montre, empêche les rayures, la saleté et la lumière éblouissante sur la surface

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,2
Valeur de graduation : 0.002
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop