• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Levier palpeur, horiz. 20 ° incliné, 0,016 ″, 0,0001 ″, arbre 4 / 9,52 mm

Réf.: 513-443-10A
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-443-10A
EAN / GTIN 4946368676371
Réf. fabricant 513-443-10A
Article hors catalogue L40010 13371

Description

Description:

Cette jauge à levier vous offre les avantages suivants: Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique permet au verre de la montre d'être facilement tourné et en même temps protège la balance contre la pénétration de la poussière et de l'huile Verre de montre multicouche Revêtement dur, antiadhésif et anti-éblouissant sur le verre de la montre, empêche les rayures, la saleté et la lumière éblouissante sur la surface

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Précision : ±0.0002″
Valeur de la graduation : 0,002
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Dans une boîte avec ⌀ 3/8″ et 0,157″ tige de serrage, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ palpeur