Indicateur à levier, horizontal, 0,6 mm, 0,002 mm, tige 4/8 mm

Réf.: 513-425-10A
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
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513-425-10A
    EAN / GTIN 4946368676302
    Réf. fabricant 513-425-10A
    Article hors catalogue L40010 13801

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un levier de détection qui vous offre les avantages suivants. Durabilité, sensibilité au toucher et visibilité considérablement accrues. Verre de montre plat et anti-éblouissant, permettant une lecture facile des résultats de mesure. L'emplacement amélioré du joint torique permet de tourner facilement le verre de montre tout en protégeant l'échelle contre la pénétration de poussière et d'huile. Verre de montre à revêtement multiple.

    Caractéristique(s):

    Gamme : 0.6 mm
    Graduation : 0.002
    Fonctions : Set plus
    Inch-Metric : Métrique
    Livré : Dans une boîte avec tige ø8/4 mm, stylet ø1/2/3 mm