• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Levier palpeur, conception horizontale, 0,5 mm, 0,01 mm, arbre 4/8 mm

Réf.: 513-424-10A
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-424-10A
EAN / GTIN 4946368675572
Réf. fabricant 513-424-10A
Article hors catalogue L40010 13338

Description

Description:

Cette jauge à levier vous offre les avantages suivants : Longévité, sensibilité de contact et visibilité considérablement accrues Verre de montre plat et sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique permet de faire pivoter facilement le verre de montre et en même temps protège la balance contre la pénétration de la poussière et de l'huile Le verre de montre multicouche empêche les rayures, la saleté et la lumière aveuglante

Caractéristique(s):

Gamme : 0,5 mm
Graduation : 0.01
Fonctions : Set plus
Inch-Metric : Métrique
Livré : Dans une boîte avec tige ø8/4 mm, stylet ø1/2/3 mm