Levier d'épaisseur, modèle horizontal, 0,5 mm, 0,01 mm, arbre 8 mm

Réf.: 513-414-10E
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
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513-414-10E
    EAN / GTIN 4946368675633
    Réf. fabricant 513-414-10E
    Article hors catalogue L40010 11570

    Description

    Description:

    Cette jauge à levier vous offre les avantages suivants: Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique permet au verre de la montre d'être facilement tourné et en même temps protège la balance contre la pénétration de la poussière et de l'huile Verre de montre multicouche Revêtement dur, antiadhésif et anti-éblouissant sur le verre de la montre, empêche les rayures, la saleté et la lumière éblouissante sur la surface

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Étendue de mesure : 0,5
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm