Levier d'épaisseur, modèle horizontal, 0,03 ", 0,0005 ", arbre 4 / 9,52 mm, support

Réf.: 513-412-10T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-412-10T
EAN / GTIN 4946368676517
Réf. fabricant 513-412-10T
Article hors catalogue L40010 13228

Description

Description:

Balance rotative pour une mise à zéro facile. Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses garantissent une mesure précise et fluide.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Précision : ±0,0005″.
Valeur de graduation de l'échelle : 0,0005″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Dans une boîte avec ⌀3/8″ et 0,157″ tige de serrage, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ palpeur, pince pivotante et tige de support

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier