PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 513.5

Réf.: 513.5
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
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513.5
    EAN / GTIN 3148511817247
    Réf. fabricant 513.5
    Article hors catalogue L60130 4267

    Description

    Description:

    • Épaisseurs de produit: Mâchoires fines
    • Réglage de la portée par vis
    • chromé

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6,4
    • H [mm]: 49
    • L x H [mm]: 140 x 49
    • L [mm]: 140
    • [g]: 180