• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 513.10

Réf.: 513.10
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513.10
EAN / GTIN 3148511817360
Réf. fabricant 513.10
Article hors catalogue L60130 269

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Mâchoires fines
  • Réglage de la portée par vis
  • chromé

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10,3
  • H [mm]: 71
  • L x H [mm]: 235 x 71
  • L [mm]: 235
  • [g]: 628