Tampon fileté double EG M 2,5 - 6H mod.

Réf.: 512676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M2,5
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 512676
EAN / GTIN 4046122126859
Réf. fabricant 512676
Article hors catalogue L40130 454

Description

Description:

Tampon fileté double / LD EG M 2,5 tolérance 6H mod. DIN 8140. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm