• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tampon fileté double M 3 x 0,25 4H

Réf.: 512051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 4
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 4h
Type de filetage M
Filetage M3
Pas de filetage 0,25 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 512051
EAN / GTIN 4046122116423
Réf. fabricant 512051

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 3 x 0,25 4. H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm