Tampon fileté double M 22 - 6H LH

Réf.: 511938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M22
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511938
EAN / GTIN 4046122114887
Réf. fabricant 511938
Article hors catalogue L40130 1721

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 22 tolérance 6H à gauche. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm