• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LD M 18x2 6H

Réf.: 511843
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M18
Pas de filetage 2 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511843
EAN / GTIN 4046122113576
Réf. fabricant 511843
Article hors catalogue L40130 690

Description

Description:

Tampon filetè entre/n'entre pas / LD M 18x2 tolérance 6H

Tampon filetè entre/n'entre pas
Dimension selon la norme DIN 2280
jusqu'au diamètre principal de 40 mm