Exécution:
monté
Description:
Construction en tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur de bouteilles avec chaîne de maintien et poignée d'accrochage du tuyau et support de pistolet à gaz et appareil à flammes. Pour 1 bouteille de propane de 11 kg, Ø 300 mm. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc 75 x 25 mm, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 80
Largeur totale (mm): 453
Hauteur totale (mm): 970
Quantité bouteille (pièce): 1
Diamètre de la bouteille (mm): 300
Contenu (kg): 11
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 75 x 25