• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de bouteilles

Réf.: 51160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 51160
EAN / GTIN 4017976511603
Réf. fabricant 51160
Article hors catalogue L90080 906

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur de bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1 bouteille de propane de 11 kg, Ø 300 mm. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc 75 x 25 mm, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 80
Largeur totale (mm): 410
Hauteur totale (mm): 970
Quantité bouteille (pièce): 1
Diamètre de la bouteille (mm): 300
Contenu (kg): 11
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 75 x 25