UL-F Rallonge longue, 30°-L200-Typ F

Réf.: 5113638
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Règles de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5113638
    EAN / GTIN 4059192043148
    Réf. fabricant 5113638
    Article hors catalogue L40080 3994

    Description

    Description:

    Elément de renvoi UL-F, long, 30°-L200-Type F
    • Elément de renvoi Millimar, long UL-F
    • Longueur (mm) : 200

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier