P21C Touche plane Ø4 L15 en carbure

Réf.: 5113026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5113026
EAN / GTIN 4059192040826
Réf. fabricant 5113026
Article hors catalogue L40080 1967

Description

Description:

Insert P21C plan Ø4 L15 carbure
  • Insert Millimar P21C
  • Matériau surface de mesure : carbure
  • Longueur (mm) : 15

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier