Support mural

Réf.: 51123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 51123
EAN / GTIN 4017976511238
Réf. fabricant 51123
Article hors catalogue L90080 1257

Description

Exécution:

monté

Description:

Support mural pour 1 bouteille avec une diamètre de 230 mm. Construction en tôle profilée, zinguée. Avec chaîne de maintien et trous pour fixation murale.

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 300
Profondeur totale (mm): 120
Hauteur totale (mm): 45
Quantité bouteille (pièce): 1
Diamètre de la bouteille (mm): 230