• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 3 % ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 375 mm ∙ 20 – 120

Réf.: 5111-3CT
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5111-3CT
EAN / GTIN 4000896235384
Réf. fabricant 5111-3CT
Article hors catalogue L60140 4912

Description

Description:

  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur
  • Fine tête de cliquet – appropriée à une utilisation sur motocyclettes
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage à droite) (5107-3CT précision ± 4 % de la valeur lue sur l'échelle)
  • Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Conçue pour une utilisation rude en atelier
  • Large champ d'application pour un serrage contrôlé lors de l'entretien de pneus, des travaux sur deux roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, ainsi que pour diverses utilisations dans l'industrie et l'artisanat
  • Joint d'étanchéité optimisé pour une protection contre les corps étrangers
  • Le kit de réparation des cliquets pour que le client effectue le montage lui-même permet une utilisation sur plusieurs décennies
  • Poignée avec une meilleure adhérence pour une transmission plus aisée de la force
  • L'aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure un réglage rapide et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée en tournant la poignée
  • Blocage sûr des valeurs de réglage par fonction de verrouillage sur le dispositif rotatif
  • Le dispositif rotatif de forme triangulaire évite tout déplacement incontrôlé
  • Les verrous affichés signalisent les états de verrouillage
  • Possibilité de fixation pour une boucle du câble par des ouvertures sur le dispositif rotatif de verrouillage
  • Graduation contrastée, bien lisible
  • Lisibilité durable grâce à l'inscription laser sur la douille graduée
  • Levier de manœuvre intégré
    5121-3CT – 5123-3CT : levier de manœuvre avec fonction de rotation libre – réduit le risque de blessure et les dysfonctionnements
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Livraison dans un tube d'emballage stable
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 375 mm
  • Poids net (kg): 0.8 kg
  • Nm min.-max.: 20 – 120 Nm
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 6.9 – 43.5 kg
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Épaisseur de tête a: 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 32 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier