• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de mesure interne à 2 points, 18-150 mm, avec comparateur numérique 543-310B

Réf.: 511-925-10
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-925-10
EAN / GTIN 4946368694917
Réf. fabricant 511-925-10
Article hors catalogue L40010 11299

Description

Description:

Les appareils de mesure internes à 2 points avec centrage automatique via un pont de centrage vous offrent les avantages suivants: Pièces d'usure en métal dur (pointes de contact et broches de mesure fixes à partir de 18 mm en métal dur) La grande poignée réduit le transfert de chaleur du opérateur de 50%

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 18 - 150
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de la répétition : 0,5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, comparateur, couvercle en plastique pour comparateur inclus