• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de mesure interne à 2 points, tête de vis de mesure, 16-24 ″, 0,0005 ″

Réf.: 511-847
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-847
EAN / GTIN 4946368613321
Réf. fabricant 511-847

Description

Description:

Ces micromètres intégrés permettent des mesures sans avoir à changer les inserts de mesure. Les appareils de mesure vous offrent les avantages suivants: Une longue course de piston garantit une précision étonnante. Les points de contact en métal dur (> 18 mm) garantissent une durabilité et une résistance à l'usure élevées. Une grande poignée réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50%. Large plage de mesure avec sous-enclumes.

Caractéristique(s):

précision : 2 µm
Graduation de l'échelle : 0.0005″
Plage de mesure : 16 - 24″
Inch-Metric : Pouce