Description:
Ces jauges de précision d'intérieur avec vis de mesure permettent d'effectuer des mesures sans devoir changer les inserts de mesure. Ces instruments de mesure offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision maximale. Les points de contact en métal dur (>18 mm) garantissent une grande durabilité et une bonne résistance à l'usure. Une grande poignée réduit la transmission de chaleur de l'opérateur de 50%. Grande plage de mesure avec sous-enclumes.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 100 - 160
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de la répétition : 0,5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec couvercle en plastique pour comparateurs