• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de profondeur de forage pour courtes longueurs, 50-150 mm, 0,001 mm

Réf.: 511-773-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-773-20
EAN / GTIN 4946368855189
Réf. fabricant 511-773-20
Article hors catalogue L40010 13932

Description

Description:

Il s'agit d'un instrument de mesure d'alésage compact et léger en raison de sa courte longueur sous la poignée. Il offre les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision étonnante. Les points de contact sont en métal dur et garantissent une grande durabilité. Une grande poignée réduit de 50% la transmission de chaleur de l'opérateur.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 150
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de la répétition : 0,5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec couvercle en plastique pour comparateurs