• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de puits, 0,7-1,4″, 0,0005″

Réf.: 511-741-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-741-20
EAN / GTIN 4946368855004
Réf. fabricant 511-741-20
Article hors catalogue L40010 14377

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage vous offre les avantages suivants : La grande poignée à structure creuse réduit de 50% le transfert de chaleur de l'opérateur. Des rondelles interchangeables (D=0,5mm) pour le réglage de l'instrument de mesure, sont fournies comme accessoires standard. Les points de contact en métal dur (> ; 18 mm), garantissent une grande durabilité et une résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

Graduation : 0.0005 ″
Inch-Metric : Pouces
Précision : 2 µm
Livré : Boîte, indicateur à cadran et couvercle en plastique pour l'indicateur inclus.