Description:
Il s'agit d'un outil de journalisation Digimatic qui vous permet de prendre des mesures numériques intérieures avec une précision étonnante, même à des profondeurs de 2 m ou moins. L'appareil de mesure de forage ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants: Avec l'appareil de mesure de forage de précision, vous pouvez mesurer le diamètre des trous profonds sans aucune perte de précision. Vous pouvez enregistrer et appeler jusqu'à 3 valeurs prédéfinies et des valeurs de tolérance supérieure / inférieure en appuyant sur un bouton. Le jugement GO / ± NG peut être réglé. Jusqu'à un maximum de quatre tiges d'extension (250 ou 500 mm) peuvent être utilisées.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1.8 - 4
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Précision de répétition : 0,002 mm
Affichage : LCD hauteur des chiffres 7,5mm
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Alimentation en énergie : 2 piles SR-44
Durée de vie des piles : env. 2000 heures