• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de puits, 0,4-0,74″, 0,0005″

Réf.: 511-207-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-207-20
EAN / GTIN 4946368854717
Réf. fabricant 511-207-20

Description

Description:

Les appareils de mesure de précision intérieure avec centrage automatique par un pont de centrage vous offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision étonnante. Des cales interchangeables d'une épaisseur de 0,5 mm sont fournies en tant qu'accessoires standard, ce qui vous permet de procéder au réglage par petites étapes. Les points de contact sont en carbure de tungstène (> ; 18 mm), et garantissent une grande durabilité. Une grande poignée réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50%.

Caractéristique(s):

Graduation : 0.0005″
Inch-Metric : Pouces
Précision : 5 µm
Livré : Boîte, indicateur à cadran et couvercle en plastique pour l'indicateur inclus.